Premium-Verpackungsklebeband mit Papier aus nachhaltigen Quellen tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfr...
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 19 mm und einer Lauflänge von 50 Metern. Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich. Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht ...
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manu...
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 25 mm und einer Lauflänge von 50 Metern. Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich. Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht ...
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 50 mm und einer Lauflänge von 50 Metern. Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich. Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht ...
Warndruck-Klebeband "Achtung- nicht stapelbar" 50 mm x 66 m / rot auf weiß / Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigen...
tesa 4313 weiß 50 m - Papier-Packband • Silikonfrei imprägnierte Oberfläche • Synthesekautschukklebmasse mit einer hohen Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss • Leicht abrollend • Univer...
Premium-Verpackungsklebeband mit Papier aus nachhaltigen Quellen tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfr...
Premium-Verpackungsklebeband mit Papier aus nachhaltigen Quellen tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfr...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
tesapack® paper Verpackungsklebeband in bewährter Papier-Qualität. tesa® 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschuk...
Das Scotch® Klebeband A Greener Choice ist sogar noch umweltfreundlicher als das originale Scotch® Magic™ Klebeband, dabei aber genau so leistungsstark.
Um Ihre Kartonagen absolut sicher zu verschließen, ist dieses Nassklebeband in Standardqualität ideal. Der Kleber wird beim Anfeuchten aktiviert und verbindet sich sofort mit der Oberfläche der Kar...
Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verp...
Nassklebeband, BxL 60 mm x 200 lfm, weiß, 12 Stk/VE Die starke Alternative zu gewöhnlichen Selbstklebebändern beim Verschluss von Kartonagen: das Nassklebeband. Ausgezeichnete Hafteigenschaften, ho...
Packband Merry Christmas, aus Papier, VE 6 Rollen, weiß/rot, Bandbreite 50 mm. Umweltfreundlicher Weihnachtsgruß an Geschäftspartner. Ideal für Paketsendungen und verpackte Geschenke. Ausgezeichnet...
Klebeband-Tischabroller B20 Nova weiß Rollenbreiten: bis 25 mm / Rollenlängen Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsat...
Nassklebeband verstärkt weiß 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiv...
Nassklebeband unverstärkt weiß 200 m • Umweltverträglich • Aus besonders starkem Kraftpapieren • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert , der sich der sich dann vollflächig mit...
Papier-Packband, tesa® 4313, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm. Hohe Reißfestigkeit. Leise abrollbar. Gute Sofort- und Dauerhaftung. Leicht zu beschriften. Papier-Packband der Marke tesa® (4313) ...
Das klassische doppelseitige Klebeband für dauerhafte und dekorative Befestigungen. - Extra dünn - Mit Trennpapier für optimalen Anpressdruck - Ohne Handabroller verwendbar - Gute Klebkraft - Hochw...
Umweltfreundliches Klebeband aus FSC-zertifiziertem Papier Zuverlässiger und dauerhafter Verschluss für leichte Kartonagen bis ca. 10 kg Gute Temperartur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit Klebkraft: ...
tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premiu...
tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premiu...
Nassklebeband weiß 30 mm x200 m Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt...
Nassklebeband weiß 40 mm x200 m Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt...
tesa® 4313 PV12 ist ein hochklebendes Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösemittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißf...
Papier-Packband weiß 50 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber leise Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm K...
Warndruck-Klebeband "Bitte Abstand halten" 50 mm x 66 m / rot und schwarz au Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend ...
Warndruck-Klebeband "Cuttermesser" 50 mm x 66 m / schwarz + rot auf weiß / P Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigen...
Warndruck-Klebeband "Palette nicht stapelbar!" 50 mm x 66 m / rot auf weiß / Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigen...
Warndruck-Klebeband "Sicherheitsklebestreifen" 50 mm x 66 m / rot + blau auf Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigen...
TESA 164011801 tesa Packband 04313-00004 -10 50mmx50m Papier weiß Ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung. Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für ...
Ein Papierklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. - gute Klebkraft - gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit ...