Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, weiß, NPW 60:50 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580050
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580050
EAN/GTIN:
     4066300580501
Suchbegriffe:
Aquarell-Nassklebeband
Einrahm-Nassklebeband
Nass-Klebeband
Nassklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 50mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, weiß, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,36* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580013
ab € 5,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
580033
ab € 7,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
580037
ab € 8,98*
Ähnlich
Willy Heckmann
580051
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.