Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Vorsicht zerbrechlich" 50 mm x 66 m / rot auf weiß / PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WARNDRUCK-KLEBEBAND_VORSICHT_ZERBRECHLICH_NICHT_BELASTEN_ROT_WEISS
WARNDRUCK-KLEBEBAND_VORSICHT_ZERBRECHLICH_NICHT_BELASTEN_ROT_WEISS
Artikel-Nr.:
     424-44026
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001563
EAN/GTIN:
     4251684742892
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Vorsicht zerbrechlich" 50 mm x 66 m / rot auf weiß / PV
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Vorsicht zerbrechlich Nicht belasten" Druckfarbe: 1-farbig rot Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,06* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,46002*
€ 64,80742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,14004*
€ 64,42665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,71002*
€ 28,21492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 18,76002*
€ 22,32442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34002*
€ 21,82462
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,29002*
€ 20,57512
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 16,24002*
€ 19,32562
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,19002*
€ 18,07612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.