| |
|
| Artikel-Nr.: 114-48956 Herst.-Nr.: 04313-00004-10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| tesa® Klebeband 4313 PV10, weiß, basiert auf Papier, 50 mm, 6 Rollen/VE
tesa® Klebeband 4313 PV10, universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln, leicht abollend, ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung, hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss, Farbe: weiß, Material:Trägermaterial basiert auf Papier, Entsorgung: Umwelt- und recyclingfreundlich, selbstklebend, bedruckbar, Breite: 50 mm, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen, 1 Rolle = 50 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, Klebeband, Klebebandstreifen, Klebefilm, Bürobedarf, Klebestreifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,60* | | | | | 6 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,75* | € 5,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,38* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 4,23* | € 6,27* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 26,42* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,40334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|