| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4545 Herst.-Nr.: TE-4313-PV10-50-WE EAN/GTIN: 9184545000013 |
| | |
|
| | |
| Premium-Verpackungsklebeband mit Papier aus nachhaltigen Quellen tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premium-Papierträger wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt (FSC® C148769). tesa® 4313 PV10 bietet eine starke Haftung und Klebekraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten und ist daher ideal für das Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons. Das Trägermaterial basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Werkstoff. Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten aus reinem Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Die Kombination aus FSC®-zertifiziertem Papierträger und lösemittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff macht das Premium-Papierklebeband umwelt- und recyclingfreundlich gemäß der INGEDE 12-Methode. tesa® 4313 PV10 kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden und ist in den Farben chamois und weiß erhältlich. Die Vorteile: - Recyclingfreundliches Premium-Papierklebeband nach der INGEDE 12 Methode
- Ideal zum Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons (max. 15 kg)
- tesa® 4313 PV10 ist bedruckbar und kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden
Technische Eigenschaften - Reißdehnung: 6 %
- Klebmasse: Synthesekautschuk
- Reißkraft: 60 N/cm
- Dicke: 107 µm
- Trägermaterial: Papier
- Breite 50mm
- Bandlänge 50 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Farbe: Weiß
- Markenqualität
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, PAPIERKLEBEBAND, TESA, Klebebänder, 50mm, Breite, Papier |
| | |
| |