| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3130370 Herst.-Nr.: 0730313 EAN/GTIN: 4251684772363 |
| |
|
| | |
| Warndruck-Klebeband "Bitte Abstand halten" 50 mm x 66 m / rot und schwarz au Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Bitte Abstand halten" Druckart: Positivdruck Druckbildhöhe: ca. 40,68 mm Druckfarbe: 2-farbig rot / schwarz Farbfächer: rot schwarz Rapport: 317 mm Druckrichtung: A Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Gewicht pro Rolle: ca. 0,25 kg Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Geräuschreduziert abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Fertigung: | Auf Rolle | Folienstärke: | 35µ | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | PVC (Polyvinylchorid) | Länge: | 12.00 | Breite: | 12.00 | Höhe: | 5.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Warndruck-Klebeband "Bitte Abstand halten" 50 mm x 66 m / rot und schwarz auf weiss / PVC |
| | |
| |