Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, BxL 60 mm x 200 lfm, weiß, 12 Stk/VE 466582-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466582-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     456
EAN/GTIN:
     4055091221359
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, BxL 60 mm x 200 lfm, weiß, 12 Stk/VE Die starke Alternative zu gewöhnlichen Selbstklebebändern beim Verschluss von Kartonagen: das Nassklebeband. Ausgezeichnete Hafteigenschaften, hohe Reißfestigkeit und Anwenderkomfort sprechen für sich. Das vollständig biologisch abbaubare Band mit Kleber auf Pflanzenbasis schont die Umwelt nachhaltig. Umweltfreundliches Nassklebeband – 100 % recyclingfähig Dauerhafte, starke Klebkraft Hochreißfest Ideal für leicht staubige Untergründe Auch bei Temperaturschwankungen einsetzbar Leicht und leise abrollend Optimaler Diebstahlschutz 12 Stk/VE In verschiedenen Maßen, Farben und Ausführungen erhältlich Material = Papier Rollenlänge = 200 m
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Rollenlänge:
200 m
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
12.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48114190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 4,54* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,57*
€ 83,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,20*
€ 79,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,83*
€ 75,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,48*
€ 64,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.