Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband weiß 60 mm x200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NASSKLEBEBAND_WEISS_60MMX200M
NASSKLEBEBAND_WEISS_60MMX200M
Artikel-Nr.:
     424-6084
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001586
EAN/GTIN:
     4251684745619
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband weiß 60 mm x200 m
Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 60 gr/m² Farbe: Weiß Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Rollenbreite: 60 mm Rollen pro Palette: 384 Rollen pro Karton: 8 Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
17.00
Breite:
6.00
Höhe:
17.00
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, Nassklebeband weiß 60 mm x200 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,85024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Rollen (ab € 5,87032* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,66016*
€ 337,55559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,51008*
€ 317,147
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 258,45024*
€ 307,55579
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 250,00*
€ 297,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,39008*
€ 265,8342
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 215,94016*
€ 256,96879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,54016*
€ 246,97279
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 196,96*
€ 234,3824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,85024*
€ 223,54179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.