Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Packband RAJA Standardqualität 50 mm x 50 m, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papier-Packband RAJA Standardqualität 50 mm x 50 m, weiß
Papier-Packband RAJA Standardqualität 50 mm x 50 m, weiß
Papier-Packband RAJA Standardqualität 50 mm x 50 m, weiß
Artikel-Nr.:
     315-ADG13
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADG13
EAN/GTIN:
     4058409007416
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das optisch ansprechende Papier-Packband in weiß oder braun ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und damit eine umweltfreundliche Verschlussmöglichkeit, die Ihnen eine einstoffliche Verpackung ermöglicht. Das Klebeband ist nicht nur recycelbar, sondern auch der ideale Verschluss für leichte bis mittelschwere Pappschachteln bis 25kg. Im Gegensatz zum Nassklebeband arbeiten Sie hier mit einer einfachen Anwendung ohne Wasser, welches sich auch gut von Hand einreißen lässt. Erhältlich sind sie in Standard- und Industriequalität oder auf als praktische MINI PACK Einheit mit nur 6 Rollen je Verpackungseinheit (Referenz ADG12MC). Die Ausführungen unterscheiden sich in Papierqualität, Klebkraft und Widerstandsfähigkeit.

Passende Verpackungskartons finden Sie ebenfalls bei uns. Und zum leichten und unkomplizierten Anbringen haben wir natürlich auch ein Handabroller-Sortiment mit geeigneten Modellen für jedes Packband.

Weitere Details:

  • Papierqualität: Zwischen 57 und 70 g/m2
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Trägermaterial: Unbeschichtetes Kraft-Papier
  • Wärmebeständig (kurzfristig bis 45 min) bis ca. +65 °C (bei ADG12BE und ADG19BE bis ca. +60 °C)
  • Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -15 °C
  • Optimale Anfangsklebekraft und Dauerhaftung
  • Silikonfrei

Die Papier-Packbänder RAJA sind Teil des Aktionsprogramms (Ausnahme: Referenzen ADG12BE und ADG19BE).

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
weiß
Bezeichnung:
Standardqualität
Gesamtstärke µ:
120
Qualität g/m²:
57
Breite:
50 MM
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,05408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 2,02928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,407*
€ 137,33433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,51708*
€ 136,27533
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,0776*
€ 115,52234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,73772*
€ 109,16789
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 86,66424*
€ 103,13045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,00428*
€ 101,15509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,05408*
€ 86,93436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.