Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkreppklebeband 25mm 50 Laufmeter naturweiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flachkreppklebeband 25mm 50 Laufmeter naturweiß
Flachkreppklebeband 25mm 50 Laufmeter naturweiß
Artikel-Nr.:
     353-102860
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     102860
EAN/GTIN:
     4046895008697
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 25 mm und einer Lauflänge von 50 Metern.
Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich.
Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht von Hand abreißbar und aufgrund des Materials recyclebar.
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
72 Rollen pro Karton
Farbe:
naturweiß
Kleber:
Naturkautschuk
Qualität:
120 my
Länge:
50 Laufmeter
Typ:
leise abrollend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 72.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
101143
ab € 0,88*
Zubehör
Storopack
102861
ab € 2,21*
Zubehör
Storopack
171193
ab € 2,70*
Zubehör
Storopack
10442
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.