Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband weiß 40 mm x200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nassklebeband_Kreppklebeband_Papierklebeband.jpg
Nassklebeband_Kreppklebeband_Papierklebeband.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3410003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001593
EAN/GTIN:
     4251684736792
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband weiß 40 mm x200 m
Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne! Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 60 Farbe: Weiß Form: Rolle Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Rollenbreite: 60 mm Rollen pro Palette: 576 Rollen pro Karton: 12
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
17.00
Breite:
4.00
Höhe:
17.00
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband weiß, papier klebeband, papier-packband 200m, Nassklebeband weiß 40 mm x200 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,5502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 4,01834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,14*
€ 236,9766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,6201*
€ 200,65792
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 156,63*
€ 186,3897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,64*
€ 174,5016
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 138,57*
€ 164,8983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,5401*
€ 156,53272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,5502*
€ 143,45474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.