Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4313 Papier PV10, 500m x 150mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4313 Papier PV10, 500m x 150mm, weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-04313-00006-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00006-10
EAN/GTIN:
     4063565118517
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premium-Papierträger wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt (FSC® C148769). tesa® 4313 PV10 bietet eine starke Haftung und Klebekraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten und ist daher ideal für das Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons. Das Trägermaterial basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Werkstoff. Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten aus reinem Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Die Kombination aus FSC®-zertifiziertem Papierträger und lösemittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff macht das Premium-Papierklebeband umwelt- und recyclingfreundlich gemäß der INGEDE 12-Methode. tesa® 4313 PV10 kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden und ist in den Farben chamois und weiß erhältlich. Das Premium-Papierklebeband ist bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
500 m
Breite:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 224,22*
€ 314,39*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 323,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,18*
€ 384,5842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,16*
€ 371,4704
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 294,37*
€ 350,3003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,24*
€ 306,1156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,12*
€ 290,5028
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 233,05*
€ 277,3295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,88*
€ 265,2272
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 111,44* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.