Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkreppklebeband 19mm 50 Laufmeter naturweiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flachkreppklebeband 19mm 50 Laufmeter naturweiß
Flachkreppklebeband 19mm 50 Laufmeter naturweiß
Artikel-Nr.:
     353-101143
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     101143
EAN/GTIN:
     4046895008680
Suchbegriffe:
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
Papierpackband
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 19 mm und einer Lauflänge von 50 Metern.
Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich.
Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht von Hand abreißbar und aufgrund des Materials recyclebar.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Länge:
50 Laufmeter
Qualität:
120 my
Typ:
leise abrollend
Kleber:
Naturkautschuk
Verpackungseinheit:
72 Rollen pro Karton
Weitere Suchbegriffe: papier-klebeband weiß, papier klebeband, kreppband,kreppklebeband,papierklebeband,papierband,malerkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
102860
ab € 1,23*
Zubehör
Storopack
102861
ab € 2,21*
Zubehör
Storopack
180489
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.