Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Cuttermesser" 50 mm x 66 m / schwarz + rot auf weiß / P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband_weiß_Cuttermesser_50mmx66m_44017.jpg
PVC-Packband_weiß_Cuttermesser_50mmx66m_44017.jpg
Artikel-Nr.:
     424-44017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001557
EAN/GTIN:
     4251684742816
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Cuttermesser" 50 mm x 66 m / schwarz + rot auf weiß / P
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: Cuttermesser + rotes Kreuz Druckfarbe: 2-farbig rot/ schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,24* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,21002*
€ 69,26992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,14004*
€ 67,99665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,07004*
€ 65,53335
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,22004*
€ 30,01185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 20,62002*
€ 24,53782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,85004*
€ 23,62155
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,98004*
€ 19,01625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.