Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Sicherheitsklebestreifen" 50 mm x 66 m / rot + blau auf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband_blau-rot-auf-weiß_Sicherheitsklebestreifen_50mmx66m_44015.jpg
PVC-Packband_blau-rot-auf-weiß_Sicherheitsklebestreifen_50mmx66m_44015.jpg
Artikel-Nr.:
     424-44015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001555
EAN/GTIN:
     4251684742793
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Sicherheitsklebestreifen" 50 mm x 66 m / rot + blau auf
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Druckbild: "Achtung! Sicherheitsklebestreifen. Die Sendung bitte sofort überprüfen. Jede Beschädigung oder Fehlmenge vom Frachtführer bestätigen lassen!" Druckart: Positivdruck Druckfarbe: zweifarbig rot, blau Farbfächer: 1) rot annähernd Pantone Standard Text "Achtung! Sicherheitsklebestreifen" 2) blau annähernd Pantone Standard Text "Die Sendung bitte sofort überprüfen. Jede Beschädigung oder Fehlmenge vom Frachtführer bestätigen lassen!" Rapport: 314 mm Druckrichtung: A Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Warndruck-Klebeband ist wichtig zum Schutz Ihrer Sendung. Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. Mit Warndruckklebeband kann man verschließen und Fixieren, oder auch Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,23* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,93002*
€ 66,55672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,90002*
€ 66,52102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,02002*
€ 63,09382
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,33002*
€ 30,14272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,13002*
€ 25,14472
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 19,99002*
€ 23,78812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,27002*
€ 22,93132
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 18,17004*
€ 21,62235
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 17,08002*
€ 20,32522
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,98004*
€ 19,01625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.