| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520724 Herst.-Nr.: 5520724 EAN/GTIN: 4063963092372 |
| |
|
| | |
| Papier-Packband, TESA 4713, 50mm breitx50lfm, 125µ, weiß, aus nachhaltigem Papier, Naturkautschukkleber Weitere Informationen: | | Qualität: | 125 my | Farbe:: | weiß | Material: | Papier | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,50028* | € 108,93024* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,28032* | € 118,76004* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,86008* | € 119,65032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,59112* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|