| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520724 Herst.-Nr.: 5520724 EAN/GTIN: 4056705009998 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliches Klebeband aus FSC-zertifiziertem Papier - Zuverlässiger und dauerhafter Verschluss für leichte Kartonagen bis ca. 10 kg
- Gute Temperartur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Klebkraft: 2,8 N/cm
- Reißfestigkeit: 30 N/cm
- Sehr gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten inkl. recycelten Kartons
- Trägermaterial aus FSC-zertifiziertem Papier, gekreppt
- Pappkern aus recyceltem Material
- Naturkautschukkleber
- Gesamtdicke: 125µ
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- Mit Karton recycelbar, da 100% Papier
- Bedruckbar
- Auch in braun erhältlich
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, TESA 4713, Papier, Klebeband, 125µ, 5520726, 5.520.726, 55.207.2 |
| | |
| |