Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4313 Papier, 500 m x 150 mm - weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04313-00006-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00006-02
EAN/GTIN:
     4005800205743
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesapack 4313 Papier, 500m x 150mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
500 m
Breite:
150 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband tesa weiß, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Papier-Klebeband; Papier-Packband; Papierklebeband; Papierpackband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 212,53*
€ 301,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 310,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,81*
€ 369,8639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,15*
€ 338,1385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,43*
€ 293,2517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,56*
€ 276,7464
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 221,97*
€ 264,1443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,85*
€ 253,2915
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 106,425* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.