| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694348 Herst.-Nr.: WBT50-XM EAN/GTIN: 4251924725234 |
| |
|
| | |
| Packband Merry Christmas, aus Papier, VE 6 Rollen, weiß/rot, Bandbreite 50 mm.
Klimaneutral. Umweltfreundlicher Weihnachtsgruß an Geschäftspartner. Ideal für Paketsendungen und verpackte Geschenke. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig . Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe. Von Hand einreißbar. Leicht und leise abrollbar. 100% im Altpapier recyclebar.
Weihnachtlich Verpacken - umweltfreundlich, zuverlässig und stilvoll: Mit dem nachhaltigen Packband aus Papier im festlichen Dekor inklusive Grußbotschaft. Weihnachtspräsente für Kunden, Dienstleister, Freunde und Familie verpacken Sie dekorativ und nachhaltig mit dem komplett recyclingfähigen Packband im Weihnachts-Look. Ihre Paketsendungen sind dank bester Klebkraft sicher und witterungsresistent verschlossen. Auch verpackte Geschenke lassen sich in natürlicher Optik umweltfreundlich verschönern. Das vegane Packband besteht zu 65 % aus nachwachsenden Rohstoffen und wird in Deutschland mit Rohstoffen aus der EU hergestellt. Der Zellstoff für das Packband stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Für die Klebung nutzt der Hersteller Naturkautschuk. 98% der zur Herstellung nötigen Lösemittel laufen in den Werkskreislauf zurück und finden hier neue Verwendung. Die Entsorgung des Lösemittel-Regenerats ist streng reguliert und findet durch stoffliches Recycling neuen Einsatz in der Industrie. Gedruckt wird mit wasserbasierter Acryl-Farbe. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 50 m | Farbe: | weiß, rot | Aufdruck: | Merry Christmas | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, papier-klebeband 50mmx50m, papierband, papier-klebeband weiß, terra, 694348 49 (WBT50-XM), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |