Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natron-Klebeband Nass-Klebeband weiß 2 Längsfäden 200mx60mm 75g


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband verstärkt weiß 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich dann vollflächig mit dem Karton verbindet • Hohe Weiterreißfestigkeit • Optimal für die sichere Verpackung von Pharma- und Kosmetikartikel sowie Lebensmitteln oder sensiblen Elektronikbauteilen! • Recyclebar, umweltverträglich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Qualität:
75 g/m²
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Länge:
200 m
Trägermaterial:
Kraftpapier
Kleber:
Hautleim
Produkteigenschaften:
fadenverstärkt
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Nassklebeband | Packband | Papierklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.