Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkreppklebeband 50mm 50 Laufmeter naturweiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flachkreppklebeband 50mm 50 Laufmeter naturweiß
Flachkreppklebeband 50mm 50 Laufmeter naturweiß
Artikel-Nr.:
     353-102861
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     102861
EAN/GTIN:
     4046895008703
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Papierklebeband in naturweiß mit einer Breite von 50 mm und einer Lauflänge von 50 Metern.
Geeignet für alle Abklebe- und Abdeckarbeiten im Innenbereich.
Das leicht abrollbare Klebeband ist leicht von Hand abreißbar und aufgrund des Materials recyclebar.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Kleber:
Naturkautschuk
Qualität:
120 my
Länge:
50 Laufmeter
Typ:
leise abrollend
Verpackungseinheit:
36 Rollen pro Karton
Breite:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
101143
ab € 0,88*
Zubehör
Storopack
102860
ab € 1,23*
Zubehör
Storopack
180489
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.