Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Mischfaserpapier für effektives Trocknen 2-lagig, weiß Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben Keine Verschwendung, das ges...
Handtuchrollen Classic 2-lagig hoch weiss 6 Rollen- Farbe: hoch weiss - Länge: 152 m je Rolle - Breite: 20 cm - Durchmesser: 20 cm - 100 % Zellstoff geprägt und perforiert. - Sind innen und außen a...
Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet....
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 286 - 2-lagig, weiss Artikelbeschreibung: Hochwertiges CWS Rollenpapier passend für alle CWS RollenpapierspenderAusgezeichnet mit dem FSC-Label100% Zellstoff Rollenpap...
ZVG Handtuchrolle weiss 2-lagig ca. 150mx200mm Rollenhandtuchpapier Punkt-zu-Punkt geprägt Länge: ca. 150 m Breite: ca. 20 cm Durchmesser: ca. 20 cm Kerndurchmesser: ca. 4 cm
Racon premium Handtuchrollen weiß Saugstarke Papierhandtücher für den Einsatz in Spenderglocken 6 x 450 Blatt- 2-lagig - Rolle je 450 Blatt - saugstarker Zellstoff - mit Aufreißhülse für Innenabrol...
Scott Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Handtücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiz...
Racon premium Handtuchrollen hochweiß Geeignet für den gewerblichen & privaten Bereich 6 x 130 m- 2-lagig - je Rolle 130 Meter - saugfähiges Tissue-Papier - unperforiert & in flexibler Länge verfüg...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften. Scott® Control™ Rollenhandtüche...
Die Tork Matic® extralangen Rollenhandtücher haben eine sehr hohe Kapazität und sind daher genau das Richtige für stark frequentierte Waschräume wie in Schulen oder auf Flughäfen. Die Rollen eignen...
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck-Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und...
Besonders weiche, starke und effektive Handtuchrolle von höchster Qualität 2-lagig, weiß Geeignet für mittlere bis hohe Verwendung in exklusiveren öffentlichen Bereichen Für Lebensmittelkontakt zug...
Hochwertige Mehrzweckrolle für den täglichen Bedarf Ideal zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, naturweiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentli...
Die Tork Matic® extra langen Rollenhandtücher haben eine sehr hohe Kapazität und sind daher genau das Richtige für stark frequentierte Waschräume wie in Schulen oder auf Flughäfen. Die Rollen eigne...
passendes Handtuchpapier, 2-lagig, 140 m, mit Adapter, 6 Rollen/VE HINWEIS: Diese Rolle passt nur auf die Spender die Sie bei uns erwerben oder erworben haben. Das weiße Adapterstück der Rolle ist ...
Eine hygienische Lösung, basierend auf extrem saugfähigem Fasermischpapier für effektives Trocknen 2-lagig, weiß Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben Keine Verschwendung, das ges...
Scott® Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Scott® Handtücher sind als Rollen mit hoher Kapazit...
Kleenex Papiertücher fallen immer positiv aufür Diese Papierhandtücher sind kompromisslos sauber bei jeder Verwendung. Kleenex Papierhandtücher bieten hochwertigen Komfort und optimale Hygiene für ...
Eine hygienische Lösung, basierend auf saugfähigem Faser-Recyclingpapier, für effektives Trocknen 1-lagig, naturweiß Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben Keine Verschwendung, das...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität un...
KATRIN System Handtuchrolle (Karton a 6 Rollen) hochweiß Das KATRIN-System beruht auf 3 Grundsätzen: Design, Funktion und Wirtschaftlichkeit. Die Kombination von Design und Funktion schaffen eine a...
weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hy...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Für Kom...
zetRoll Handtuchrolle midi premiumEinweg-Handtücher für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser, Küchen Spezifikationen zu den Handtuchrollen zetRoll Einweghandtücher auch verwendbar für die Entfernun...
Wählen Sie für eine praktische und nachhaltige Lösung Hostess NATURA Handtücher. Falthandtücher aus 100 % recyceltem Material hergestellt in Deutschland. Das Faltendesign ermöglicht die Ausgabe von...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...
Handtuchrolle aus Zellstoff für Mini-BoxEinsatzbereiche: an jedem Waschbecken, in jedem Sanitärbereich, Küchenbereich / Gastronomie, Tankstellen, Krankenhaus, Sonnenstudios, Laborbereich, Arztpraxe...
Hochwertige Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, weiß Hohe Kapazität mit 1000 Blatt/Rolle Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentli...
perforiert, 500 Abrisse/Rolle BITTE BEACHTEN: Bei den Handtuchrollen vor dem einsetzen in den Spender den Papier-Innenkern entfernen. Format: 23 cm x 175 m, 500 Abrisse
Fripa Handtuchrolle, 2-lagig, hochweiß, 140 m Tissue, 100% Zellstoff, nicht perforiert, Breite: 203 mm, Länge: 140 m, Innendurchmesser: 40 mm, für Fripa-Spender 2340037 (552 2001) Die Abbildung zei...
STEINER System Handtuchrolle (Karton a 6 Rollen) hochweiß für A97 passend zu STEINER System Handtuchrollenspender A97 Artikeldetails: ca. 400 Abrisse/Rolle, 100% Zellstoff, hochweiß passend zu STEI...
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und...