Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 151131 Papiertuch 275 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 151131 Papiertuch 275 m Weiß
Tork 151131 Papiertuch 275 m Weiß
Tork 151131 Papiertuch 275 m Weiß
Tork 151131 Papiertuch 275 m Weiß
Artikel-Nr.:
     505-6700136
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     151131
EAN/GTIN:
     7310791039350
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck-Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
275 m
Breite
215 mm
Durchmesser
190 mm
Gewicht
1389.4 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
8300 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,43*
€ 13,42*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,62*
€ 14,10*
2 Tage
78
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 14,16*
2 Tage
78
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 14,74*
1 Tag
84
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
559000
€ 42,60*
Sonstiges
Tork
128208
€ 13,23334*
Sonstiges
Tork
151131
€ 55,80*
Sonstiges
essity
101240
€ 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.