Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 290016 Papiertuch 100 m Papier Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 290016 Papiertuch 100 m Papier Weiß
Tork 290016 Papiertuch 100 m Papier Weiß
Tork 290016 Papiertuch 100 m Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     894-SM290016
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
100 m
Breite
210 mm
Durchmesser
190 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 12,02*
3 Tage
1200
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 12,07*
2 Tage
71
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 12,17*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 9,27*
€ 12,19*
3 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,99334*
€ 12,49334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
551000
ab € 67,02*
Zubehör
Tork
460001
ab € 203,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.