Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-010-290067 Herst.-Nr.: 290067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Hohe Kapazität, weniger Wartung
- Einzeltuchentnahme: geringerer Verbrauch, einwandfreie Hygiene - Blatt Design: für einen bleibenden Eindruck - Tork Easy handling Verpackungen: einfach zu öffnen, einfach zusammenzufalten, einfach zu entsorgen
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Länge (mm) | 150000 mm | | Durchmesser | 190 mm | | Gewicht | 1307 g | Verpackungsdaten | Anzahl | 6 | | Verpackungsbreite | 388 mm | | Verpackungstiefe | 588 mm | | Verpackungshöhe | 247 mm | | Paketgewicht | 8600 g | | Verpackungsmaterial | Karton | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Prägen | Ja | | Anzahl der Schichten | 2 | | Zertifizierung | EU Ecolabel SE/04/01 | | Kompatible Produkte | H1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2717 | | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,80667* | € 11,20667* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 8,91667* | € 11,88834* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,14* | € 12,60* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,48334* | € 12,63334* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,43* | € 13,84334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,24002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|