Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Handtuchrolle Essential 6691 350m weiß 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-446005201
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6691
EAN/GTIN:
     5033848036943
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Scott® Handtuchrolle Essential™ 19,8 cm x 350 m (B x L) Airflex™ weiß 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EssentialT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle EssentialT
Verwendung für Produkt:
Aquarius Handtuchspender 7375, 7376
Maße:
19,8 cm x 350 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19,8 cm
Kerndurchmesser:
4,4 cm
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Material des Papierhandtuches:
AirflexT
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Rollenhandtücher
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,11*
€ 45,68*
Lager 1682
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 104,18*
3 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 106,22*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 81,19*
€ 107,35*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 85,90*
€ 111,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paket
1 Paket enthält 2.100 Meter (ab € 0,03864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7375
ab € 39,82*
Zubehör
Kimberly-Clark
7376
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.