Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss
CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     5698-2057461
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C288001
EAN/GTIN:
     4055569519247
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

CWS Papierhandtuchrollen, Typ 288 - 3-lagig, weiss

Artikelbeschreibung:
Hochwertiges CWS Rollenpapier passend für alle CWS Rollenpapierspender100% Zellstoff Rollenpapier, 3-lagig, hochweiss, Gewicht: 2x17g/m², Format: 0.22x100m, Diameter: 19 cm

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hochweiß, 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton a 6 x 100 m-Rollen, 22 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm
Verpackungseinheit:
Karton a 6 Rollen
Geeignet für:
CWS 42050
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 42,48*
€ 58,71*
3 Tage
120
pro Karton
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 71,98*
5 Tage
101
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,43*
€ 77,40*
1 Tag
101
pro Stück
€ 5,50*
ab € 62,22*
€ 80,81*
1 Tag
101
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 81,19*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,71*
€ 69,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,55*
€ 68,48
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 54,10*
€ 64,38
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 53,54*
€ 63,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 7,08* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C286100
ab € 57,76*
Ähnlich
CWS
C289000
ab € 58,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.