Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle premium 2-140, hochweiß, 6 Rollen à 140m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217247
Hersteller:
     Racon
Herst.-Nr.:
     075443-01
EAN/GTIN:
     4029068075443
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet. Sie sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig | unperforiert, für Außenabwicklung
Falzung:
keine
Prägung:
nein
Farbe:
hochweiß
Rollenbreite:
20 cm
Rollenlänge:
140 m
Innendurchmesser Kern:
4,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
146
€ 5,49*
ab € 18,91*
€ 26,57*
€ 4,19*
ab € 18,34*
€ 27,07*
2 Tage
156
€ 4,99*
ab € 26,75*
€ 37,07*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,15167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.