Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essity Tork Matic extra langes Rollenhandtuch / Tork Universal Rollenhandtuch, weiß, 1-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-010-290059
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290059
EAN/GTIN:
     7322540661835
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Die Tork Matic® extra langen Rollenhandtücher haben eine sehr hohe Kapazität und sind daher genau das Richtige für stark frequentierte Waschräume wie in Schulen oder auf Flughäfen. Die Rollen eignen sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, der für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz entworfen wurde und einfach zu warten ist.

  • Ein Handtuch mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, das die grundlegenden Ansprüche erfüllt
  • Extralange Rolle: selteneres Nachfüllen spart Wartungszeit
  • Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
Weitere Informationen:
System:
H1 - Rollenhandtuch System
Farbe:
Weiß
Rollenlänge:
280 m
Rollenbreite:
21 cm
Rollendurchmesser:
19 cm
Innendurchmesser Kern:
3,8 cm
Lagen:
1
Druck:
Nein
Prägung:
Nein
Kartoninhalt:
6 Rollen x 280 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
1200
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 11,30334*
€ 14,16334*
2 Tage
270
6
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 14,955*
€ 18,415*
3 Tage
24
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 15,22334*
€ 18,84334*
2 Tage
120
6
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 14,50334*
€ 18,85*
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,345*
€ 20,195*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,16334*
€ 16,85437
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,57334*
€ 16,15227
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,28334*
€ 15,80717
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,30334*
€ 13,45097
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 84,98004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290016
ab € 8,99334*
Zubehör
Tork
551000
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.