Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß
Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß
Tork 290059 Papiertuch 280 m Weiß
Artikel-Nr.:
     9428-32290059E
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290059
EAN/GTIN:
     7322540661774
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die Tork Matic® extralangen Rollenhandtücher haben eine sehr hohe Kapazität und sind daher genau das Richtige für stark frequentierte Waschräume wie in Schulen oder auf Flughäfen. Die Rollen eignen sich für den Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, der für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz entworfen wurde und einfach zu warten ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
280 m
Breite
210 mm
Durchmesser
190 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Gewicht
1822.8 g
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
11700 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
6
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
269
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,42*
€ 17,71*
3 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,43*
€ 18,31*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,13*
€ 18,33*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 9,95*
ab € 14,66167*
€ 19,29167*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,77*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
290016
ab € 8,99334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.