Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000420 Herst.-Nr.: 6691 EAN/GTIN: 05027375049590 |
| | |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott Essential Papierhandtücher in Rollen sind die effizientesten Papierhandtücher für ein zuverlässiges tägliches Händetrocknen und bieten zuverlässige Händehygiene in stark frequentierten Waschräumen. Diese Papierhandtücher in Rollen sind die längsten Papierhandtücher im Vergleich zu Systemen anderer Anbieter. Sie bieten 25 % mehr Papierhandtücher und 3,5 Mal mehr Anwendungen als durchschnittliche Papierhandtuchfaltsysteme. Durch erhöhte Effizienz erhalten Sie mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung. Die einzigartige Airflex Technologie sorgt für bessere Saugfähigkeit und damit für mehr Hygiene beim Händetrocknen sowie für geringeren Verbrauch und Senkung der Abfallproduktion. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Scott Essential Papierhandtücher Rolle mit Scott Markenprägung zur Förderung der Waschraumhygiene und um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. Die langen Papierhandtücher tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Die Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Die Papierhandtücher für Spender sind kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius Rollenhandtuch-Spender in Weiß (Art-Nr. 7375) oder Schwarz (Art-Nr. 7376). Dieser Papierhandtuchsystem verfügt über die „Restrollenfunktion“, wodurch die Kapazität um 8 % erhöht wird. 6 x 350 m = 8.400 Tücher, Weiß, 1-lagige Handtücher (2.100 m insgesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 60 cm | Breite: | 40 cm | Gewicht: | 12.14 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label; FSC - F4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Scott, Papierhandtücher, 6691, 06691020, Papiertücher, Rolle, Papierhandtuch, Papier-Handtücher, Papier-Tücher, Wischtücher, Papierwischtuch, Papierhandtücher Rollen, Papierhandtücher Rolle, Papierhandtuchrolle, Papiertuchrolle, Rolle Papierhandtücher, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händehygiene, Händetrocknen, Hände mit Papierhandtuch abtrocknen, Hände nach dem Waschen abtrocknen, Händeabtrocknen richtig gemacht, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Scott Essential lange Papierhandtücher |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 6 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 12,39167* | € 15,84167* | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,96167* | € 17,79167* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,08* | € 17,865* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 15,38167* | € 19,47167* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,78* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,05002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|