| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0666080 Herst.-Nr.: 16433-00 EAN/GTIN: 4026899002075 |
| |
|
| | |
| ZVG Handtuchrolle weiss 2-lagig ca. 150mx200mm Rollenhandtuchpapier - Punkt-zu-Punkt geprägt
- Länge: ca. 150 m
- Breite: ca. 20 cm
- Durchmesser: ca. 20 cm
- Kerndurchmesser: ca. 4 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig weiß 200 mm, 150 m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 6 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 7,08* | € 9,78* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 37,79004* | € 56,70* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 150,25002* | € 193,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|