Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Handtuchrolle AG-087, weisslich
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Plock
Lager 2607
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-2729
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-087
EAN/GTIN:
4260038110331
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle AG-087, 20cm, weisslich
100 % Recyclingpapier, Innenabwicklung, geprägt, MIDI
Farbe: weisslich
Anzahl Lagen: 1
Rollenhöhe: 20 cm
Rollendurchmesser: ca. 19 cm
Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weisslich
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
... >
Lager 2098
>
Handtuchrollen & Industrierollen
>
Handtuchrollen Innenabw. MINI/MIDI
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
handtuchrollen
,
Handtuchpapierrollen
,
Putztuchrollen
,
Innenzugrollen
,
Papierrollen
,
Innenabwicklung
,
Solariumrollen
,
Solarienpapier
,
Jumboküchenrolle
,
Küchenpapier
,
Industriepapierrolle
,
Einmaltücher
,
Einwegtücher
,
Zupftuchrolle
,
Wischtuch
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2607
4 Tage
294
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,40334*
€ 5,95834*
Lager 2098
2 Tage
4194
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,90167*
€ 6,26334*
Lager 9428
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.596,41*
€ 1.811,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,95834*
€ 7,09042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67834*
€ 6,75722
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,36167*
€ 6,38039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15167*
€ 6,13049
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,03667*
€ 5,99364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84667*
€ 5,76754
pro Stück
ab 264 Stück
€ 4,03334*
€ 4,79967
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40334*
€ 4,04997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 35,75004* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
€ 60,84*
Sonstiges
SOBSY LDPE Müllsäcke SY-66871, blau, 700x1.100mm, Typ 60, 10x25 = 250 Stück
Plock
SY-66871
€ 3,279*
Sonstiges
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
€ 15,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.