Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000473 Herst.-Nr.: 6695 EAN/GTIN: 05027375050855 |
| | |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität und Wertigkeit machen zu müssen. Scott Essential Slimroll Papierhandtücher in Rollen sind die effizientesten Slimroll Papierhandtücher für ein zuverlässiges tägliches Händetrocknen und bieten zuverlässige Händehygiene in räumlich eingeschränkten Waschräumen. Diese kompakten Papierhandtücher bieten im Vergleich zu Systemen anderer Hersteller erstklassige Effizienz und sind bestens für kleinere Waschräume geeignet. Die einzigartige Airflex Technologie sorgt für bessere Saugfähigkeit und damit für mehr Hygiene beim Händetrocknen sowie für geringeren Verbrauch und Senkung der Abfallproduktion, sodass Sie mehr für Ihr Geld erhalten. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen und unterstützen damit hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz. Kimberly-Clark Slimroll mit Scott Markenprägung zur Förderung der Waschraumhygiene und um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. Die Papierhandtücher in Rollen tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Die Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Diese Papierhandtücher für Spender sind kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius Rollenhandtuch-Spender in Weiß (Art.-Nr. 7955) oder Schwarz (Art.-Nr. 7956); dieser kompakte Papiertuchspender verfügt über die „Restrollenfunktion“, wodurch die Kapazität dieses Systems um 5 % erhöht wird. 6 x 190 m = 4.560 Tücher, Weiß, 1-lagige Slimroll Handtücher mit Rollen (1.140 m gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 45 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 6.7 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label; FSC - F4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Scott, Papierhandtücher, 6695, 06695000, Papiertücher, Papierhandtuch, Papiertuch, Papier-Handtücher, Papier-Tücher, Papier-Handtuch, Papierhandtücher Rollen, Papierhandtücher Rolle, Papiertücher Rolle, Papiertuchrolle, Rolle Papierhandtücher, Kimberly-Clark Slimroll, Scott Slimroll, Kompakthandtuch, Kompakt-Papierhandtuch, Scott Essential, Händetrocknen, Hände mit Papierhandtuch abtrocknen, Hände nach dem Waschen abtrocknen, Händeabtrocknen richtig gemacht, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, Hände abtrocknen, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händehygiene |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 46,43* | € 61,08* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 55,90* | € 72,85* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,55* | € 74,77* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 56,42* | € 75,46* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 56,54* | € 76,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,73834* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|