| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32HTZ108KR Herst.-Nr.: HTZ108K EAN/GTIN: 4260295467353 |
| |
|
| | |
| passendes Handtuchpapier, 2-lagig, 140 m, mit Adapter, 6 Rollen/VE HINWEIS: Diese Rolle passt nur auf die Spender die Sie bei uns erwerben oder erworben haben. Das weiße Adapterstück der Rolle ist nur passend zum weißem Adapter im Spender! Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 4 cm | Außendurchmesser: | 17.5 cm | Lagen / Rollenbreite: | 2-lagig / 20 cm | Farbe: | weiß | Abwicklung: | Außenabwicklung - unperforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 20cmx140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, JM Metzger, Handtuchpapierrollen, Papierrollenhandtücher, Papiertücher, Universalrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,54* | € 47,40* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,21* | € 47,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,75667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|