Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrolle Classic M2 205 x 380 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Katrin Handtuchrolle Classic M2 205 x 380 mm weiß
Katrin Handtuchrolle Classic M2 205 x 380 mm weiß
Artikel-Nr.:
     CM-H236S9S
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     481911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Katrin Handtuchrolle Classic M2 20,5 cm x 152 m (B x L) Tissue hochweiß 6 Rl./Pack. Blattgröße: 38 x 20 cm (B x L). 400 Blatt/Rolle.

Weitere Informationen:
Produkt:
Classic M2
Maße:
20,5 cm x 152 m (B X L)
Anzahl der Lagen:
2
Zertifikat/Zulassung:
EU Ecolabel, Nordischer Schwan
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Inhalt:
6 Rll./Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,25167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,69008*
€ 34,1412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,50006*
€ 33,91507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,01008*
€ 32,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,12004*
€ 31,08285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,82004*
€ 30,72585
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,79002*
€ 29,50012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,51002*
€ 23,21692
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
82254
ab € 40,18*
Zubehör
Katrin
82216
ab € 38,85*
Zubehör
Metsä
993100
ab € 181,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.