Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Handtuchrolle AG-085, hochweiss
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-085
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-085
EAN/GTIN:
4260038110355
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle AG-085, 20x21cm, hochweiss
100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, geprägt, MIDI
Farbe: hochweiss
Anzahl Lagen: 2
Blatt-Abmessung: 20 x 21 cm
Rollendurchmesser: ca. 19 cm
Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
20x21cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
... >
Lager 2098
>
Handtuchrollen & Industrierollen
>
Handtuchrollen Innenabw. MINI/MIDI
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
handtuchrollen 2 lagig
,
handtuchrollen
,
Handtuchpapierrollen
,
Putztuchrollen
,
Innenzugrollen
,
Papierrollen
,
Innenabwicklung
,
Solariumrollen
,
Solarienpapier
,
Jumboküchenrolle
,
Küchenpapier
,
Industriepapierrolle
,
Einmaltücher
,
Einwegtücher
,
Zupftuchrolle
,
Wischtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,08667*
Preis gilt ab 6 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,08667*
€ 7,24314
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 6,04667*
€ 7,19554
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,48667*
€ 6,52914
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,39667*
€ 6,42204
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,87334*
€ 5,79927
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
€ 60,84*
Sonstiges
SOBSY LDPE Müllsäcke SY-66871, blau, 700x1.100mm, Typ 60, 10x25 = 250 Stück
Plock
SY-66871
€ 3,279*
Sonstiges
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
€ 15,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.