| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-06697000 Herst.-Nr.: 6697 EAN/GTIN: 05027375047794 |
| | |
|
| | |
| Scott Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Handtücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und eignen sich ideal für stark frequentierte Waschräume, Hygienestationen und Bereiche mit Lebensmittelkontakt. Das Design mit hoher Kapazität bei zugleich kompakter Rolle bedeutet, dass weniger Nachfüllvorgänge notwendig sind und weniger häufig Frust durch leere Rollen entsteht – so wird Zeit besser genutzt, und die Nutzerzufriedenheit steigt. Die Airflex-Technologie sorgt dafür, dass jedes Handtuch besonders saugfähig ist, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Papiertüchern. Das Airflex-Gewebe bleibt bei Nässe stark und verhindert so das Aufweichen oder Reißen, während zugleich die weiche und angenehme Struktur beibehalten wird. Die Air Compression-Technologie bietet bis zu 18 % mehr Papierhandtücher pro Packung. Scott Handtücher tragen das EU Ecolabel: Dies garantiert Ihnen, dass bei jedem Produktionsschritt großer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt wurde. Einzeltuchabmessungen: 19, 8 cm (B). Kompatibel mit Aquarius Rollenhandtuchspender (Artikelnummern 6953 und 7185) und Kimberly-Clark Professional elektronischer Rollenhandtuchspender (Artikelnummer 9960). 6 x 190 m Weiß, 1-lagige Rollen (1.140 m gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 45 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 6.67 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, SCOTT, Handtücher, Rollenhandtücher, 6697, 06697000 |
| | |
| |