Etagenwagen Ameise®, TK 250 kg, allseitig offen, 3 Etagen à 1.000 x 700 mm Bei diesem Etagenwagen von Ameise® haben Sie die Möglichkeit die Etagenböden in der Höhe anzupassen. Er ist allseitig offe...
Dieser Allzweckwagen wird Dir zu Hause eine zuverlässige und vielseitige Hilfe sein. Nutze den modernen Rollwagen beispielsweise als Servierwagen, um Speisen, Geschirr und Besteck zu Deinem Esstisc...
E-Modul NEO Nachrüstset, für Etagenwagen mit Breite 700 mm, anthrazitgrau. Lasten bis 500 kg einfach bewegen. Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer. Deichselkopf mit präz...
Der Etagenwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.0001 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Besteckbehälter für Etagenwagen Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm einhängbar aus Edelstahl Suchbegriffe: Tischwagen, Etagenwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Kantinenwagen, Allzweckwagen, Ede...
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 835 mm Lichte Höhe zwisc...
Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter Kante von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer robuster Wagen mit einer Traglast von 226 kg. Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter...
Etagenwagen Standard • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 10...
Euro-System-Roller, mit zwei Ladeflächen, bündig • Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit zweiter Ladefläche, Böden bündig • Böden aus Holzwerkstoffplatte • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad...
Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig im Rahmen liegend. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RL 2 Borde unmontiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktiona...
Der vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem Platz. Mit 1000 mm Länge ...