Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® ESD-Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® ESD-Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     C7573-9341
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9341
EAN/GTIN:
     4017976093413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 4 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
276, 576, 876, 1176, 1476
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, etagenwagen 600kg tragkraft, ESD-Wagen, Wagen elektrisch-leitfähig, elektrostatisch, MultiVario
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,52*
€ 809,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,80*
€ 800,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,80*
€ 791,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,80*
€ 781,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,04*
€ 748,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 71,49*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.