Stahlkonstruktion fest verschweißt; elektrisch leitfähige Ausführung ● mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und nicht über die Konturen des Wagens steht; Schiebe-/ Zie...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Tran...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.7035 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen T...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm Höhe x Länge x Breite 900 x 650 x...
Etagenwagen mit 4 Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Einlegeböden: variabel im Raster 120 mm einsetzbar • Gesamthöhe: 1220 mm • Böde...
Dieser Etagenwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) fungiert als Ladefläche. Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz. Um die gängigen Tra...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 640 RL 2 Borde unmontiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktional...
Etagenwagen mit Elektroantrieb, LxBxH 1470 x 740 x 1800 mm, lichtblau, Doppelflügeltür, 2 Etagenböden. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Höchst ...
Stahlkonstruktion fest verschweißt; elektrisch leitfähige Ausführung ● mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und nicht über die Konturen des Wagens steht; Schiebe-/ Zie...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 3 flexible Böden, LxBxH 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport ...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.9006 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen T...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 625 x 440 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 650 ...
Der Etagenwagen verfügt über eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in vielen betrieblichen Bereichen Anwendung. Grössere Dinge lassen sich auf der 800 mm breiten Ladefläche problemlos unterbrin...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 640 RL 3 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale ...
Etagenwagen mit Elektroantrieb, LxBxH 1470 x 740 x 1800 mm, lichtblau, Doppelflügeltür. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Höchst flexibel einset...