Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/ Lichtgrau, 3 Etagen, 1000 x 600 mm, EasySTOP, bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121537
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.258
EAN/GTIN:
     4035694010000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Etagenwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen.

Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem Platz. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für den Einsatz im alltäglichen Betrieb geeignet.

Mit seiner Tragkraft von 250 kg lassen sich Ihre schwereren Güter und Waren gut und sicher bewegen. Auf 3 Etagenböden, davon 2 Einhängeböden, finden sämtliche Transportgüter Platz.

Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Etagenwagen besonders leise.

Seine ESD-leitfähige Ausführung erlaubt es, ihn zudem in Unternehmensbereichen einzusetzen, welche ESD-Schutzmassnahmen erfordern.

Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, 121537, 121537-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,72*
€ 527,83*
€ 75,00*
ab € 485,15*
€ 535,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,04*
€ 535,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,26*
€ 558,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 858,16*
€ 927,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,13*
€ 1.103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,24*
€ 1.093,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,25*
€ 1.070,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,78*
€ 1.049,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,16*
€ 1.021,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,72*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.224,37*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.331,41*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.479,20*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.228,94*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.466,70*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.368,84*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.516,35*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 709,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,87*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,88*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 542,48*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,00*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,34*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 734,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.