ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport ...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.6011 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für den Kindergarten Traglast 100 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 770 x 425 mm Höhe x Länge x Breite 890 x 805 x 460 mm Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollr...
Dieser Etagenwagen eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) dient als Ladefläche. Kleine Dinge lassen sich auf der 500 mm breiten Ladefläche ohne Kompli...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RS 3 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelver...
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 3 Etagen, lichtblau RAL 5012, Vollelastik. Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für viels...
Der Etagenwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Die 500 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Din...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 1195 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Tra...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.7016 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Die 600 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleiner...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RS 4 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelst...
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 3 Etagen, lichtblau RAL 5012, Vollgummi. Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für vielsei...
Dieser Etagenwagen eignet sich für vielseitige betriebliche Einsatzzwecke. Eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte fungiert als Ladefläche. Mit seinen 1000 mm Länge erfüllt er gängige Transportanford...