Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 1000 x 600 mm, einhängbare Längswände, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121593
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.311
EAN/GTIN:
     4035694012172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg

Der vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren bequem Platz. Mit 1000 mm Länge erfüllt er gängige Transportanforderungen im Lager oder der Werkstatt.

Der Etagenwagen ist leicht zu reinigen und einfach zu verstauen dank den 4 einhängbaren Längswänden. Aus robustem Drahtgitter gefertigte Stirn- und Längswände sichern Ihre Güter während des Transports. 4 geschlossene Wände sorgen für Sicherheit beim Transport des Inhalts.

Das Gitter verfügt über eine Maschenweite von 120 x 120 mm. Mit seiner Tragkraft von 500 kg lassen sich Ihre schwereren Waren gut und sicher bewegen. Auf einem Etagenboden finden sämtliche Transportgüter Platz.

Um Mobilität und Handling zu erleichtern, ist der Etagenwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Etagenwagen besonders leise.

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, cordes etagenwagen, 121593, 121593-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,31*
€ 593,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,37*
€ 599,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,90*
€ 608,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,22*
€ 617,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 880,98*
€ 954,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,66*
€ 1.136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,18*
€ 1.127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,65*
€ 1.097,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,86*
€ 1.074,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,98*
€ 1.048,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,55*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,37*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.