Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter Kante von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer robuster Wagen mit einer Traglast von 226 kg. Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter...
Kunststoff-Transportwagen BASIC, mit Ladeflächen, 3 Etagen, grau Der Kunststoff-Transportwagen BASIC mit glatten Ladeflächen für den sicheren Transport von Werkzeug und Ware ist wahlweise mit 2 ode...
Euro-System-Roller, mit zwei Ladeflächen, bündig • Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit zweiter Ladefläche, Böden bündig • Böden aus Holzwerkstoffplatte • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad...
ESD-Etagenwagen, Doppelflügeltür, 2 Etagenböden, lichtgrau. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Feststellbremsen halten den Wagen a...
Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an...
Der Etagenwagen verfügt über eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte und kann in zahlreichen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für die Transportanforder...
Edelstahl-Etagenwagen KM, 2 Böden, 100 Kg, 910x590 mm, 4 Lenkrollen PU, Bremse Ansprechender und vielseitiger Edelstahlwagen Tragfähigkeit: 100 kg 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern mit 2 Etage...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.2001 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Dieser Etagenwagen eignet sich für vielseitige betriebliche Einsatzzwecke. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) fungiert als Ladefläche. Um die gängigen Anforderungen im Betrieb zu erfüllen, besitzt er e...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1050 RL 3 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Kunststoff-Transportwagen BASIC, mit Wannen, 3 Etagen, grau Der Kunststoff-Transportwagen BASIC mit wannenförmigen Ladeflächen für den sicheren Transport von Werkzeug und Ware ist wahlweise mit 2 o...
ESD-Etagenwagen, Doppelflügeltür, lichtgrau. ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stell...
Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an...
Der vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient. Die 800 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, grössere Güter unkompliziert unterzubringen....
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.3003 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...