Der vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Die 500 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Dinge unkompliziert unterzubr...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1060 RS 2 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelver...
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 5 Etagen, lichtblau RAL 5012, Vollgummi. Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für vielsei...
Der Etagenwagen ist aus einer geschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. An der Stirnseite mit 2 Trittstufen aus rutschfester Si...
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 815 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen, Stopp Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Tran...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 850 mm | TPK4012.5021 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen T...
Edelstahl-Etagenwagen Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1050 x 550 mm Höhe x Länge x Breite 1010 x 107...
Dieser vielseitig einsetzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient. Kleine Dinge lassen sich auf der 500 mm breiten Ladefläche problemlos unterbringen. U...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1060 RS 3 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelst...
Der Etagenwagen ist aus einer geschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. An der Stirnseite mit 4 Trittstufen aus rutschfester Si...