Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Ameise®, TK 250 kg, allseitig offen, 3 Etagen à 167694-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-167694-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-167694-YY
EAN/GTIN:
     4035694036222
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Etagenwagen Ameise®, TK 250 kg, allseitig offen, 3 Etagen à 1.000 x 700 mm Bei diesem Etagenwagen von Ameise® haben Sie die Möglichkeit die Etagenböden in der Höhe anzupassen. Er ist allseitig offen und kann dadurch leicht be- und entladen werden. Außerdem kann man ihn am Stahlrohr-Rahmen bequem bewegen. Profilstahl und geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft 250 kg Ladeflächen aus versiegeltem Multiplexholz TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Tragkraft = 250 kg Höhe = 1.524 mm Breite = 1.060 mm Tiefe = 700 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 700 mm Ladefläche Tiefe = 1.000 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 90 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden 2. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden 3. Ladefläche Tragkraft = 80 kg 3. Ladefläche Typ = Fachboden
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
90 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden
2. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden
3. Ladefläche Tragkraft:
80 kg
3. Ladefläche Typ:
Fachboden
Ladeflächen Anzahl:
3
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Breite:
1060 mm
Höhe:
1524 mm
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Tiefe:
1000 mm
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
250 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.