| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205804 Herst.-Nr.: sw-410.501 EAN/GTIN: 4035694001442 |
| |
|
| | |
| Euro-System-Roller, mit zwei Ladeflächen, bündig • Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit zweiter Ladefläche, Böden bündig • Böden aus Holzwerkstoffplatte • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz • Bereifung: thermoplastische Gummibereifung, grau-blau (spurlos) • Naben: Präzisions-Rillenkugellager Hinweis: Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 21 kg | Farbe: | RAL 5010 | Herstellerartikelnummer: | sw-410.501 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 250 kg | Ladefläche B x T: | 410 x 605 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, cordes etagenwagen, euro system roller, Stahlrohr-Kistenroller, Griff-Kistenroller, Transportroller, Kistenroller, Griffroller, Stahlrohr-Griffroller, 7830205804, 30205804 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,50* | € 168,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,98* | € 171,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,26* | € 173,28* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,31* | € 174,19* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,37* | € 197,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|