Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.7035 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Traglast 100 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm Höhe x Länge x Breite 965 x 910 x 590 mm Etage(n) aus Edelstahl Edelstahlkonstruktion 4 Lenkrollen, 2 Rol...
Der Etagenwagen verfügt über eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und kann in vielen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Die 700 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Waren unkompliz...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1060 RL 2 Borde montiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale...
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Tre...
Etagenwagen Standard • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 10...
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 4 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollelastik. Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für v...
Dieser Etagenwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte fungiert als Ladefläche. Die 700 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Güter unkompliziert unterzubr...
Etagenwagen TRANSOMOBIL, mit 400 kg Tragkraft, HxBxT: 1255 x 500 x 1000 mm | TTK4022.9006 Durch die stabile Bauweise des Etagenwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen ...
Edelstahl-Etagenwagen Traglast 100 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 685 x 380 mm Höhe x Länge x Breite 805 x 710 x 400 mm Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand Edelstahlkonstruktion 4 Le...
Dieser Etagenwagen eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) fungiert als Ladefläche. Grössere Dinge lassen sich auf der 800 mm breiten Ladefläche ohne K...
Der Etagenwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in zahlreichen betrieblichen Bereichen Anwendung. Um den Transport auch grosser, sperriger Gegenstände zu ermöglichen, besitzt er e...
Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 1060 RL 2 Borde unmontiert Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktiona...
ESD-Kastenwagen aus Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, elektrisch leitfähig pulverbesch...
Etagenwagen CustomLine, 4-seitig offen, 4 Etagen, anthrazitgrau RAL 7016, Vollgummi. Individuell anpassbar und flexibel mit Zubehör erweiterbar. Modulares System mit einfacher Konfiguration für vie...