Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Modul NEO Nachrüstset, für Etagenwagen mit Breite 700 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Modul NEO Nachrüstset
E-Modul NEO Nachrüstset
E-Modul NEO Nachrüstset
E-Modul NEO Nachrüstset
Artikel-Nr.:
     103-649571
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     649571
EAN/GTIN:
     4061753237347
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
E-Modul NEO Nachrüstset, für Etagenwagen mit Breite 700 mm, anthrazitgrau.

Lasten bis 500 kg einfach bewegen. Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer. Deichselkopf mit präzisem Fahrregler, Schleichgang-Taste, Bauchtaster und Hupe. Kopplung via Bluetooth. Integrierter Fußschutz. Einfaches Navigieren. Leichter und effizienter arbeiten. Diebstahlschutz mittels Schloss.

Koppelung via Bluetooth. Kabellos und keine fehlerhafte Verbindung mit anderen Geräten die in der Nähe sind.
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Anschlussspannung:
AC 100 - 240 V
Breite:
685 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
255 mm
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016, lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
für Etagenwagen
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 649571 49, Antriebsaggregat, Antriebsaggregate, Antriebsmodul, Antriebsmodule, E-Antrieb, E-Antriebe, Eigenfertigung, Elektrische Fahrhilfe, Elektrische Fahrhilfen, Elektro-Antrieb, Elektro-Antriebe, Elektromodul, Elektromodule, Elektromotor, Elektromotoren, E-Modul, E-Module, Fahrantrieb, Fahrantriebe, Kompakt-Elektromodul, Kompakt-Elektromodule, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.129,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.367,64*
€ 4.007,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.323,91*
€ 3.955,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.205,10*
€ 3.814,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.152,00*
€ 3.750,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.129,26*
€ 3.723,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.